YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品
ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ
材質
本体部:金属+高耐久プラスチック
形状
バレット型
色
ホワイト
本体質量(g)
約266
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×70×70
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955664
NC50C2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません