【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式

【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式 - ジャストコーポレーション【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式 - ジャストコーポレーション【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式 - ジャストコーポレーション【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式 - ジャストコーポレーション

高級感のあるメタリックボディ。
書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン

用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質アルミ全長(mm)145質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7最大径(Φmm)10文字色【名入れ】白インク色なめらか黒書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字までインク油性色(軸)商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦5×横40サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957028PNC-BOW-STM-P
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国500¥950/税込¥1,045
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方500¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方500¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする