ジャストコーポレーション
【名入れ】スムースタッチメタル(青) タッチペン付き 0.7mm 50本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式
高級感のあるメタリックボディ。
書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
アルミ
全長(mm)
145
質量(g)
17
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
最大径(Φmm)
10
文字色
【名入れ】白
インク色
なめらか黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.7
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク
油性
色(軸)
青
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦5×横40
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957046
PNC-BOW-STM-P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
500
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
500
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
500
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません