ジャストコーポレーション
【名入れ】なめらかインク バウム ボールペン 0.7mm 300本入り 自然木 白樺 エコ 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
自然木(白樺)
全長(mm)
137
質量(g)
17.1
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
最大径(Φmm)
10
文字色
【名入れ】白
インク色
なめらか黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.7
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク
油性
色(軸)
ナチュラル
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦4×横50
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957904
PNC-BOW-WOOD-P
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
500
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
500
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
500
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません