ジャストコーポレーション
【名入れ】スムージー(ストロベリー) 3色ペン 0.5mm 50本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品
スリムな本体にオシャレな色味がマッチした一品!
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
軸:樹脂(ラバーグリップ付き)
全長(mm)
143
質量(g)
13
方式
スライドノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
13
文字色
【名入れ】白
インク色
黒・赤・青
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.5
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク
水性ジェルインク
色(軸)
ストロベリー
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦4×横35
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957439
PNC-ST-PN-P
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
500
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
500
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
500
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません