ジャストコーポレーション
【名入れ】販促用ノベルティ エアシャープ(ブルーブラウン) シャープペン 0.5mm 50本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 レトロモダン シンプル ノック式
三角形のグリップが指先にフィットします!
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)
全長(mm)
145
質量(g)
17.1
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
8
文字色
【名入れ】白
インク色
黒(シャープペン)
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
色(軸)
ブルーブラウン
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦4×横40
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958410
PNC-BOW-SP-P
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
500
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
500
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
500
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません