曜日別特売

【名入れ】バウム ボールペン 0.7mm 50本入り 自然木 白樺 エコ 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品

【名入れ】バウム ボールペン 0.7mm 50本入り  自然木 白樺 エコ 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品 - ジャストコーポレーション

自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
手で握った感じがしっくりとくる1本で、木ならではの味わいを出している環境に配慮した商品になります。
長時間使用して頂いても疲れにくい為、日常的にご使用いただけます。

用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質自然木(白樺)全長(mm)137質量(g)17.1方式ノック式最大径(Φmm)10インク色なめらか黒先端ボール径(mm)0.7色(軸)ナチュラル商品タイプ本体入数(本)50サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958148PNC-A-WOOD
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国500¥950/税込¥1,045
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方500¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方500¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする