瑞穂化成工業
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途
中栓の交換・紛失等
適合
0192、0192GY、0194、0194GY
種別
中栓(内蓋)
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
10L/20L用
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
0192 扁平缶広口10L、0194 扁平缶広口20Lにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46750487
No.0194N
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください