曜日別特売

万能ハサミ

万能ハサミ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。
サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。
保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。
連続作業がしやすいスプリング付です。

用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。活線の切断は絶対しないで下さい。
※鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護メガネを着用して下さい。
※切断能力の数値は目安です。使用状況により異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62293877USC-200
4,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONE 万能ハサミ (USC-200)【TONE公式】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする