超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング内容量1本
全445種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
445種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62299809CP12.00013040121255
35,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299818CP12.005130401212.00555
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299827CP12.010130401212.0155
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299836CP12.020130401212.0255
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299845CP12.030130401212.0355
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299854CP12.040130401212.0455
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299870CP12.050130401212.0555
43,050
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299879CP4.00060204430
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299888CP4.100602054.130
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299897CP4.200602054.230
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299906CP4.300602054.330
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299915CP4.400602054.430
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299924CP4.500602054.530
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299940CP4.600602054.630
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299949CP4.700602054.730
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299958CP4.800602054.830
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299967CP4.900602054.930
11,340
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299976CP10.00011540101055
25,160
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299985CP10.100115401210.155
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62299994CP10.200115401210.255
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300010CP10.300115401210.355
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300019CP10.400115401210.455
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300028CP10.500115401210.555
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300037CP10.600115401210.655
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300046CP10.700115401210.755
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300055CP10.800115401210.855
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300064CP10.900115401210.955
27,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300080CP3.00055153325
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300089CP3.100551543.125
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300098CP3.200551543.225
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300107CP3.300551543.325
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300116CP3.400551543.425
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300125CP3.500551543.525
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300134CP3.600551543.625
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300150CP3.700551543.725
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300159CP3.800551543.825
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300168CP3.900551543.925
10,800
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300177CP9.0001053510950
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300186CP9.10010535109.150
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300195CP9.20010535109.250
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300204CP9.30010535109.350
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300220CP9.40010535109.450
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300229CP9.50010535109.550
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300238CP9.60010535109.650
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300247CP9.70010535109.750
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300256CP9.80010535109.850
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300265CP9.90010535109.950
22,140
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300274CP5.00070255535
12,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300290CP5.100702565.135
12,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62300299CP5.200702565.235
12,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする