曜日別特売

サーメットリーマSD ステンレス加工用

サーメットリーマSD ステンレス加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。

用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング内容量1本
441件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62295137SD10.000695281010
35,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295146SD3.6004651643.6
11,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295155SD3.7004651643.7
11,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295164SD3.8004651643.8
11,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295180SD3.9004651643.9
11,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295189SD4.0004651644
11,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295198SD4.100675204.54.1
13,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295207SD4.200675204.54.2
13,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295216SD4.300675204.54.3
13,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295225SD4.400675204.54.4
13,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295234SD4.500675204.54.5
13,100
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295250SD4.6006752054.6
14,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295259SD4.7006752054.7
14,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295268SD4.8006752054.8
14,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295277SD4.9006752054.9
14,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295286SD5.0006752055
14,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295295SD5.100675245.55.1
15,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295304SD5.200675245.55.2
15,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295320SD5.300675245.55.3
15,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295329SD5.400675245.55.4
15,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295338SD5.500675245.55.5
15,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295347SD5.6006752465.6
17,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295356SD5.7006752465.7
17,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295365SD5.8006752465.8
17,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295374SD5.9006752465.9
17,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295390SD6.0006752466
17,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295399SD6.100685246.56.1
20,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295408SD6.200685246.56.2
20,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295417SD6.300685246.56.3
20,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295426SD6.400685246.56.4
20,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295435SD6.500685246.56.5
20,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295444SD6.6006852476.6
24,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295460SD6.7006852476.7
24,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295469SD6.8006852476.8
24,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295478SD6.9006852476.9
24,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295487SD7.000685247.57
24,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295496SD7.100685247.57.1
27,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295505SD7.200685247.57.2
27,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295514SD7.300685247.57.3
27,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295530SD7.400685247.57.4
27,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295539SD7.500685247.57.5
27,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295548SD7.6006852487.6
29,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295557SD7.7006852487.7
29,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295566SD7.8006852487.8
29,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295575SD7.9006852487.9
29,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295584SD8.0006852488
29,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295600SD8.100695288.58.1
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295609SD8.200695288.58.2
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295618SD8.300695288.58.3
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62295627SD8.400695288.58.4
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする