曜日別特売

超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。

用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング内容量1本
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62304255CA12.0006150301212
56,250
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304264CA12.0056150301212.005
56,250
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304280CA2.600460153.0突出しセンタ2.6
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304289CA2.700460153.0突出しセンタ2.7
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304298CA2.800460153.0突出しセンタ2.8
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304307CA2.900460153.0突出しセンタ2.9
23,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304316CA1.600460153.0突出しセンタ1.6
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304325CA1.700460153.0突出しセンタ1.7
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304334CA1.800460153.0突出しセンタ1.8
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304350CA1.900460153.0突出しセンタ1.9
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304359CA1.970460153.0突出しセンタ1.97
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304368CA1.975460153.0突出しセンタ1.975
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304377CA1.980460153.0突出しセンタ1.98
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304386CA1.985460153.0突出しセンタ1.985
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304395CA1.990460153.0突出しセンタ1.99
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304404CA1.995460153.0突出しセンタ1.995
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304420CA2.000460153.0突出しセンタ2
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304429CA2.005460153.0突出しセンタ2.005
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304438CA2.010460153.0突出しセンタ2.01
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304447CA2.015460153.0突出しセンタ2.015
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304456CA2.020460153.0突出しセンタ2.02
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304465CA2.025460153.0突出しセンタ2.025
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304474CA2.030460153.0突出しセンタ2.03
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304490CA2.040460153.0突出しセンタ2.04
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304499CA2.050460153.0突出しセンタ2.05
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304508CA2.100460153.0突出しセンタ2.1
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304517CA2.200460153.0突出しセンタ2.2
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304526CA2.300460153.0突出しセンタ2.3
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304535CA2.400460153.0突出しセンタ2.4
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304544CA2.500460153.0突出しセンタ2.5
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304560CA12.0108150301412.01
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304569CA12.0158150301412.015
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304578CA12.0208150301412.02
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304587CA12.0258150301412.025
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304596CA12.0308150301412.03
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304605CA13.0008150301413
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304614CA13.0058150301413.005
61,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304630CA15.0108180301615.01
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304639CA15.0158180301615.015
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304648CA15.0208180301615.02
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304657CA15.0258180301615.025
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304666CA15.0308180301615.03
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304675CA16.0008180301616
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304684CA16.0058180301616.005
85,470
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304700CA6.01061302586.01
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304709CA6.01561302586.015
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304718CA6.02061302586.02
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304727CA6.02561302586.025
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304736CA6.03061302586.03
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62304745CA6.97061302586.97
34,650
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする