曜日別特売

ライツレバーアーチファイル55mm

ライツレバーアーチファイル55mm - LEITZライツレバーアーチファイル55mm - LEITZライツレバーアーチファイル55mm - LEITZライツレバーアーチファイル55mm - LEITZライツレバーアーチファイル55mm - LEITZ
(1件のレビュー)

レバーが180°開くから、書類の抜き差しが簡単。左右どちらからでも書類を差し込むことができます。

材質PPサイズA4タイプタテ型種類2穴Dリング背幅(mm)55穴数2寸法(縦×横)(mm)320×285綴じ厚(mm)36収納枚数(枚)350(適正)内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622940441015-50-01ホワイト
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
622940601015-50-25レッド
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
622940691015-50-35ブルー
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
622940781015-50-55グリーン
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
622940871015-50-95ブラック
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 書類整理
卸売・小売業

底面の一部に金具でガードされているので、劣化を防ぐことができます。もう何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする