スピードUVライトジェル(単品)

スピードUVライトジェル(単品) - ハウスボックススピードUVライトジェル(単品) - ハウスボックススピードUVライトジェル(単品) - ハウスボックス

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。
・紫外線硬化型で超速乾です。
・コンパクトなので持ち運びが簡単です。
・通常のUVライトでも硬化できます。
・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。
【石材・金属用】
石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。
カラー:クリア
【木材用】
フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。
付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。
カラー:クリア
【プラスチック用】
スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。
カラー:クリア
【陶器用】
陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。
硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。
カラー:ホワイト

質量(g)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6.895mL特性超速乾危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※こちらは充填剤(ジェル)の単体販売となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6229483077100100合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、添加剤クリア
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6229483977100101合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、添加剤クリア
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
6229484877100102合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、添加剤クリア
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
6229485777100103合成樹脂(アクリル系)、艶消剤、顔料、添加剤ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする