LEITZ
ライツマガジンファイル
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。用途に応じて豊富なバリエーションをご用意。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
耐荷重(kg)
2
収納幅(mm)
70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×278×310
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294096
2476-00-35
ブルー
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62294105
2476-00-95
ブラック
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください