LEITZ
ライツプラスソートトレージャンボA3
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。用途に応じて豊富なバリエーションをご用意。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
付属品
仕切り板、ラベルホルダー、ラベル
材質
PS
規格
A3ヨコ型
耐荷重(kg)
9
本体寸法(mm)
490×385×125
内寸(mm)
470×355×108
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294315
5232-00-35
ブルー
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62294324
5232-00-95
ブラック
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください