曜日別特売

ライツレタートレー横型ジャンボ

ライツレタートレー横型ジャンボ - LEITZライツレタートレー横型ジャンボ - LEITZ

ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!

材質PSサイズA4ヨコ型耐荷重(kg)3.2内寸(mm)350×255×97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×273×103内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622942795219-00-35ブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
622942885219-00-95ブラック
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする