LEITZ
ライツレタートレー横型スタンダード
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
サイズ
A4ヨコ型
耐荷重(kg)
2.8
内寸(mm)
350×255×63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×273×70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294254
5218-00-35
ブルー
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
62294270
5218-00-95
ブラック
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください