LEITZ
ライツプラスレタートレースリム
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
サイズ
A4タテ型
耐荷重(kg)
1
内寸(mm)
240×315×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294367
5237-10-35
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
62294376
5237-10-95
ブラック
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください