テルッタ ハンギングラック

テルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジムテルッタ ハンギングラック - キングジム

S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。
コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。

セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本)材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレスクロ質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ)耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)内容量1個
注意
※ハンギングラックは屋内でご使用ください。
※ハンギングラックは平坦な場所に置いてご使用ください。
※勢いよく物を載せたり、入れないでください。破損の原因となります。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※耐荷重以上の重さのものを載せないでください。また、荷重が片寄らないようにしてください。けがや落下・破損の原因となります。
※本製品に収納した物の破損や故障など、メーカーは一切その責任を負いません。予めご了承ください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※濡れた状態で放置すると劣化の原因になりますのでご注意ください。
※暖房器具や火器の近くで使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62293956TLT010-BK
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「テルッタ ハンギングラック」組み立て方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする