LEITZ
ライツカラークリップマジック
握りやすいクリップ形状。
材質
PP
厚さ(mm)
【表紙】0.45
サイズ
A4タテ型
背幅(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
310×222
収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294114
4174-00-25
レッド
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
62294130
4174-00-30
ライトブルー
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
62294139
4174-00-35
ブルー
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
62294148
4174-00-45
オレンジ
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
62294157
4174-00-59
グリーン
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
62294166
4174-00-89
ダークグレー
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください