曜日別特売

超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート

超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート - 協和精工

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。

用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432644ALES-2035DLC75063.5
9,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
62432660ALES-2040DLC85064
9,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
62432669ALES-2045DLC96064.5
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
62432678ALES-2050DLC106065
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
62432687ALES-2055DLC116065.5
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
62432696ALES-2060DLC126066
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
62432705ALES-2065DLC137086.5
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62432714ALES-2070DLC147087
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62432730ALES-2075DLC157087.5
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62432739ALES-2080DLC167088
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62432748ALES-2085DLC1775108.5
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62432757ALES-2090DLC1875109
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62432766ALES-2095DLC1975109.5
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62432775ALES-2100DLC20751010
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62432784ALES-2105DLC21801210.5
21,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62432800ALES-2110DLC22801211
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62432809ALES-2120DLC24801212
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62432818ALES-2130DLC26801213
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62432827ALES-2140DLC28801214
30,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62432836ALES-2150DLC30901615
34,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62432845ALES-2160DLC321001616
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62432854ALES-2115DLC23801211.5
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62432870ALES-2020DLC44542
7,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
62432879ALES-2025DLC54542.5
7,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
62432888ALES-2010DLC24541
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62432897ALES-2015DLC34541.5
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62432906ALES-2030DLC65063
9,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする