協和精工
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途
アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
3枚刃
表面処理
DLCコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62433676
ALERT-30605RDLC
9
60
18
6
0.5
¥
12,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62433685
ALERT-30610RDLC
9
60
18
6
1
¥
12,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62433694
ALERT-30805RDLC
12
70
24
8
0.5
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62433710
ALERT-30810RDLC
12
70
24
8
1
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62433719
ALERT-31005RDLC
15
80
30
10
0.5
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62433728
ALERT-31010RDLC
15
80
30
10
1
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62433737
ALERT-31205RDLC
18
100
36
12
0.5
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62433746
ALERT-31210RDLC
18
100
36
12
1
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62433755
ALERT-31605RDLC
24
120
48
16
0.5
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62433764
ALERT-31610RDLC
24
120
48
16
1
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62433780
ALERT-31630RDLC
24
120
48
16
3
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62433789
ALERT-30505RDLC
7.5
60
15
6
0.5
¥
12,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
62433798
ALERT-30405RDLC
6
60
12
6
0.5
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
62433807
ALERT-30305RDLC
4.5
60
9
6
0.5
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください