CBNネジ切カッター

CBNネジ切カッター - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃厚(mm)
首下長(mm)
フラット幅(mm)
首径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62363457BNC-260200520.350.051.4
39,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62363466BNC-260300630.460.052
53,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
62363475BNC-26035083.50.580.052.5
66,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
62363484BNC-260501550.8150.073.4
81,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
62363500BNC-260601861180.083.8
92,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
62363509BNC-260401240.72120.063
69,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする