CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル

CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:0.6mm材質CBN刃数3枚刃刃長(mm)0.5全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
コーナーR(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432127SBREF-3030020101R0.020.30.26
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62432136SBREF-3030020202R0.020.30.26
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62432145SBREF-3030050101R0.050.30.26
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62432154SBREF-3030050202R0.050.30.26
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
62432170SBREF-3040020121.2R0.020.40.36
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
62432179SBREF-3040020242.4R0.020.40.36
30,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62432188SBREF-3040050121.2R0.050.40.36
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
62432197SBREF-3040050242.4R0.050.40.36
30,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする