CBNコーナーR付エンドミル

CBNコーナーR付エンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62364385BSR-205010010.54013R0.1
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62364394BSR-215030021.55034R0.2
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62364410BSR-215030031.55034R0.3
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62364419BSR-205010020.54013R0.2
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364428BSR-206012010.6401.23R0.1
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364437BSR-206012020.6401.23R0.2
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364446BSR-207014010.7401.43R0.1
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364455BSR-207014020.7401.43R0.2
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364464BSR-208016010.8401.63R0.1
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364480BSR-208016020.8401.63R0.2
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364489BSR-209018010.9401.83R0.1
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364498BSR-209018020.9401.83R0.2
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364507BSR-220040021.55044R0.2
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62364516BSR-2100200215024R0.2
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62364525BSR-2100200315024R0.3
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62364534BSR-215030011.55034R0.1
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62364550BSR-2100200115024R0.1
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62364559BSR-220040011.55044R0.1
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62364568BSR-220040031.55044R0.3
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62364577BSR-220040041.55044R0.4
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62364586BSR-220040051.55044R0.5
27,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする