CBNリブ用コーナーR付エンドミル

CBNリブ用コーナーR付エンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート内容量1本
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62363746BRR-208060010.84063R0.1
34,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
62363755BRR-208060020.84063R0.2
34,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
62363764BRR-209060010.94063R0.1
34,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
62363780BRR-209060020.94063R0.2
34,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
62363789BRR-2100400115044R0.1
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62363798BRR-2100400215044R0.2
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62363807BRR-2100400315044R0.3
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62363816BRR-2100600115064R0.1
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363825BRR-2100600215064R0.2
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363834BRR-2100600315064R0.3
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363850BRR-21010001150104R0.1
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363859BRR-21010002150104R0.2
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363868BRR-21010003150104R0.3
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62363877BRR-215080011.55084R0.1
36,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62363886BRR-215080021.55084R0.2
36,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62363895BRR-215080031.55084R0.3
36,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62363904BRR-205040010.54043R0.1
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363920BRR-205040020.54043R0.2
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363929BRR-206040010.64043R0.1
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363938BRR-206040020.64043R0.2
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363947BRR-207040010.74043R0.1
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363956BRR-207040020.74043R0.2
31,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363965BRR-208040010.84043R0.1
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363974BRR-208040020.84043R0.2
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363990BRR-209040010.94043R0.1
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62363999BRR-209040020.94043R0.2
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364008BRR-2100800115084R0.1
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364017BRR-2100800215084R0.2
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364026BRR-2100800315084R0.3
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364035BRR-215050011.55054R0.1
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364044BRR-215050021.55054R0.2
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364060BRR-215050031.55054R0.3
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364069BRR-220080011.55084R0.1
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364078BRR-220080021.55084R0.2
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364087BRR-220080031.55084R0.3
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364096BRR-220080041.55084R0.4
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364105BRR-220080051.55084R0.5
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364114BRR-220100011.550104R0.1
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62364130BRR-220100021.550104R0.2
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62364139BRR-220100031.550104R0.3
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62364148BRR-220100041.550104R0.4
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62364157BRR-220100051.550104R0.5
31,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
62364166BRR-205020010.54023R0.1
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364175BRR-205020020.54023R0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364184BRR-206020010.64023R0.1
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364200BRR-206020020.64023R0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364209BRR-207020010.74023R0.1
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364218BRR-207020020.74023R0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364227BRR-220060011.55064R0.1
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62364236BRR-220060021.55064R0.2
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする