協和精工
CBN不等分割エンドミル
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:2mm
材質
CBN
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62432206
SBRET-42000112
1.5
50
12
0.1
2
¥
39,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
62432215
SBRET-43000109
1.5
50
9
0.1
3
¥
53,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
62432224
SBRET-43000118
1.5
60
18
0.1
3
¥
54,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
62432240
SBRET-43000309
1.5
50
9
0.3
3
¥
53,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
62432249
SBRET-43000318
1.5
60
18
0.3
3
¥
54,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
62432258
SBRET-44000112
2
60
12
0.1
4
¥
60,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62432267
SBRET-44000124
2
70
24
0.1
4
¥
63,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
62432276
SBRET-44000312
2
60
12
0.3
4
¥
60,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
62432285
SBRET-44000324
2
70
24
0.3
4
¥
63,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
62432294
SBRET-45000120
2
70
20
0.1
5
¥
67,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
62432310
SBRET-45000320
2
70
20
0.3
5
¥
67,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
62432319
SBRET-46000125
2
70
25
0.1
6
¥
76,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
62432328
SBRET-46000325
2
70
25
0.3
6
¥
76,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
62432337
SBRET-42000106
1.5
50
6
0.1
2
¥
36,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください