CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル

CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル - 協和精工

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN刃数3枚刃表面処理ノンコート内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424926SBRE-330002090
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424935SBRE-330002180
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424944SBRE-330010090
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424960SBRE-330010180
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424969SBRE-330020090
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424978SBRE-330020180
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424987SBRE-330050090
42,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62424996SBRE-330050180
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62425005SBRE-340005200
54,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425014SBRE-340010200
54,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425030SBRE-340020200
54,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425039SBRE-340050200
54,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425048SBRE-350005240
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425057SBRE-350010240
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425066SBRE-350020240
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425075SBRE-350050240
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
62425084SBRE-360005300
65,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
62425100SBRE-360010300
65,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
62425109SBRE-360020300
65,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
62425118SBRE-360050300
65,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする