曜日別特売

CBN4枚刃リーマ

CBN4枚刃リーマ - 協和精工

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。

用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62362520BHR-41508501031.5
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62362529BHR-41608501031.6
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62362538BHR-41708501031.7
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62362547BHR-41808501031.8
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62362556BHR-41908501031.9
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62362565BHR-429818602032.98
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362574BHR-429918602032.99
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362590BHR-430018602033
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362599BHR-430118602033.01
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362608BHR-430218602033.02
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362617BHR-430318602033.03
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362626BHR-431018602043.1
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362635BHR-432018602043.2
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362644BHR-433018602043.3
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362660BHR-434018602043.4
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
62362669BHR-439823602543.98
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362678BHR-439923602543.99
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362687BHR-440023602544
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362696BHR-440123602544.01
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362705BHR-440223602544.02
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362714BHR-440323602544.03
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362730BHR-441023602564.1
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362739BHR-442023602564.2
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362748BHR-443023602564.3
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362757BHR-444023602564.4
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362766BHR-445023602564.5
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362775BHR-446023602564.6
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362784BHR-447023602564.7
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362800BHR-448023602564.8
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362809BHR-449023602564.9
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62362818BHR-455028703065.5
48,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
62362827BHR-456028703065.6
48,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
62362836BHR-457028703065.7
48,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
62362845BHR-458028703065.8
48,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
62362854BHR-459028703065.9
48,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
62362870BHR-459828703065.98
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362879BHR-459928703065.99
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362888BHR-460028703066
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362897BHR-460128703066.01
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362906BHR-460228703066.02
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362915BHR-460328703066.03
53,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62362924BHR-435018602043.5
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62362940BHR-436018602043.6
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62362949BHR-437018602043.7
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62362958BHR-438018602043.8
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62362967BHR-439018602043.9
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62362976BHR-449828703064.98
46,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
62362985BHR-449928703064.99
46,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
62362994BHR-450028703065
46,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
62363010BHR-450128703065.01
46,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする