協和精工
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
1枚刃
全長L(mm)
50
表面処理
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62432346
PSE-1001DLC
0.5
0.1
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62432355
PSE-1002DLC
1
0.2
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62432364
PSE-1006DLC
2.5
0.6
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432380
PSE-1007DLC
3
0.7
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432389
PSE-1018DLC
7
1.8
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432398
PSE-1019DLC
7
1.9
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432407
PSE-1020DLC
8
2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
62432416
PSE-1021DLC
8
2.1
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432425
PSE-1022DLC
8
2.2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432434
PSE-1023DLC
8
2.3
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432450
PSE-1024DLC
8
2.4
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62432459
PSE-1008DLC
4
0.8
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432468
PSE-1009DLC
4
0.9
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432477
PSE-1010DLC
4
1
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432486
PSE-1011DLC
5
1.1
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432495
PSE-1012DLC
5
1.2
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432504
PSE-1013DLC
5
1.3
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432520
PSE-1014DLC
5
1.4
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432529
PSE-1015DLC
6
1.5
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432538
PSE-1016DLC
6
1.6
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432547
PSE-1017DLC
6
1.7
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62432556
PSE-1028DLC
12
2.8
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62432565
PSE-1029DLC
12
2.9
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62432574
PSE-1030DLC
12
3
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62432590
PSE-1003DLC
2
0.3
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62432599
PSE-1004DLC
2.5
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62432608
PSE-1005DLC
2.5
0.5
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62432617
PSE-1025DLC
9
2.5
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62432626
PSE-1026DLC
9
2.6
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62432635
PSE-1027DLC
9
2.7
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください