樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル

樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル - 協和精工

深堀用に全長を長くしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62431960PSELS-20020.440.2
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62431969PSELS-20061.240.6
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
62431978PSELS-20071.440.7
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
62431987PSELS-20091.840.9
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
62431996PSELS-2010241
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62432005PSELS-20122.441.2
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62432014PSELS-2015341.5
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62432030PSELS-2020442
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62432039PSELS-2025542.5
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62432048PSELS-2030663
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
62432057PSELS-20501065
8,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
62432066PSELS-20040.840.4
7,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
62432075PSELS-2005140.5
7,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
62432084PSELS-2040864
7,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
62432100PSELS-20081.640.8
6,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62432109PSELS-20030.640.3
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62432118PSELS-20601266
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする