協和精工
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62398448
PRE-203020
0.6
45
2
4
0.3
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62398457
PRE-203040
0.6
45
4
4
0.3
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62398466
PRE-203060
0.6
45
6
4
0.3
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
62398475
PRE-204020
0.8
45
2
4
0.4
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62398484
PRE-204040
0.8
45
4
4
0.4
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62398500
PRE-204060
0.8
45
6
4
0.4
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
62398509
PRE-230250
6
70
25
6
3
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62398518
PRE-230350
6
80
35
6
3
¥
11,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62398527
PRE-230400
6
80
40
6
3
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62398536
PRE-240120
8
60
12
6
4
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62398545
PRE-240160
8
60
16
6
4
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62398554
PRE-240200
8
60
20
6
4
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62398570
PRE-240300
8
70
30
6
4
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62398579
PRE-240350
8
80
35
6
4
¥
11,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62398588
PRE-240400
8
80
40
6
4
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62398597
PRE-240450
8
100
45
6
4
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
62398606
PRE-240500
8
100
50
6
4
¥
14,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62398615
PRE-250400
10
80
40
6
5
¥
13,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62398624
PRE-250500
10
100
50
6
5
¥
14,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62398640
PRE-230080
6
60
8
6
3
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62398649
PRE-230120
6
60
12
6
3
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62398658
PRE-230160
6
60
16
6
3
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62398667
PRE-230200
6
60
20
6
3
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62398676
PRE-205020
1
45
2
4
0.5
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398685
PRE-205040
1
45
4
4
0.5
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398694
PRE-205060
1
45
6
4
0.5
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398710
PRE-206040
1.2
45
4
4
0.6
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398719
PRE-206060
1.2
45
6
4
0.6
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398728
PRE-207040
1.4
45
4
4
0.7
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398737
PRE-207060
1.4
45
6
4
0.7
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398746
PRE-208060
1.6
45
6
4
0.8
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398755
PRE-208080
1.6
45
8
4
0.8
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398764
PRE-209060
1.8
45
6
4
0.9
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398780
PRE-209080
1.8
45
8
4
0.9
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398789
PRE-210160
2
60
16
4
1
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398798
PRE-210200
2
60
20
4
1
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398807
PRE-212160
2.4
60
16
4
1.2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398816
PRE-215160
3
60
16
4
1.5
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398825
PRE-215200
3
60
20
4
1.5
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398834
PRE-220160
4
60
16
4
2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398850
PRE-220200
4
60
20
4
2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62398859
PRE-205080
1
45
8
4
0.5
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398868
PRE-205100
1
50
10
4
0.5
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398877
PRE-206100
1.2
50
10
4
0.6
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398886
PRE-207100
1.4
50
10
4
0.7
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398895
PRE-220300
4
70
30
4
2
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398904
PRE-250160
10
60
16
6
5
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398920
PRE-250200
10
60
20
6
5
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62398929
PRE-210060
2
50
6
4
1
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62398938
PRE-210080
2
50
8
4
1
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ