曜日別特売

樹脂用超硬2枚刃エンドミル

樹脂用超硬2枚刃エンドミル - 協和精工

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62399306PSE-2020060.64540.2
9,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
62399315PSE-20602024540.6
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62399324PSE-20702024540.7
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62399340PSE-2080252.54540.8
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
62399349PSE-20903034540.9
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
62399358PSE-21003035041
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
62399367PSE-21204045041.2
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
62399376PSE-21505055041.5
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
62399385PSE-22006065042
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
62399394PSE-22508085042.5
5,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
62399410PSE-230100106063
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62399419PSE-230103108033
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62399428PSE-250150156065
8,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62399437PSE-2602102110066
9,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
62399446PSE-2040151.54540.4
7,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62399455PSE-2050151.54540.5
7,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62399464PSE-240120126064
7,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62399480PSE-240124128044
7,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62399489PSE-20301014540.3
8,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
62399498PSE-260150156066
8,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする