曜日別特売

樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル - 協和精工

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート内容量1本
全72種類を絞り込む
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
ボール半径R(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62397730PRB-20100200.34524R0.1
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62397739PRB-20100400.34544R0.1
14,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
62397748PRB-20200200.64524R0.2
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
62397757PRB-20250200.84524R0.25
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397766PRB-20250400.84544R0.25
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397775PRB-20250600.84564R0.25
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397784PRB-20501201.550124R0.5
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397800PRB-20503001.570304R0.5
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
62397809PRB-20601201.850124R0.6
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397818PRB-2070120250124R0.7
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397827PRB-20750802.25084R0.75
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397836PRB-20801202.450124R0.8
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397845PRB-20901202.550124R0.9
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397854PRB-210008035084R1
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397870PRB-2100120350124R1
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397879PRB-2100160360164R1
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397888PRB-2100200360204R1
8,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62397897PRB-2100350380354R1
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
62397906PRB-2100400380404R1
14,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
62397915PRB-2150350480356R1.5
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
62397924PRB-2150400480406R1.5
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62397940PRB-2200350580356R2
12,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
62397949PRB-22004505100456R2
14,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62397958PRB-22005005100506R2
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62397967PRB-2250400680406R2.5
13,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
62397976PRB-22505006100506R2.5
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62397985PRB-20251200.850124R0.25
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62397994PRB-20251500.850154R0.25
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62398010PRB-20502501.570254R0.5
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62398019PRB-2250300670306R2.5
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62398028PRB-20200400.64544R0.2
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62398037PRB-2200400580406R2
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62398046PRB-203004014544R0.3
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398055PRB-203006014564R0.3
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398064PRB-20501601.560164R0.5
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398080PRB-20601601.860164R0.6
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398089PRB-2070160260164R0.7
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398098PRB-20751202.250124R0.75
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398107PRB-20751602.260164R0.75
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398116PRB-20752002.260204R0.75
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398125PRB-20801602.460164R0.8
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398134PRB-20802002.460204R0.8
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398150PRB-20901602.560164R0.9
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398159PRB-20902002.560204R0.9
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398168PRB-2100250370254R1
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398177PRB-215008045086R1.5
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398186PRB-2150120450126R1.5
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398195PRB-2150160460166R1.5
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398204PRB-2150200460206R1.5
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
62398220PRB-2200120550126R2
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする