コンビ
Combiブースターシート
お子様連れでも安心して外食が楽しめるよう、快適で居住性に配慮した外食施設向けの乳幼児補助いすです。テーブルとベンチシートの2か所で固定出来るので、設備の位置を変えずにご利用いただけます。
用途
乳幼児用の補助いすです。
仕様
使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7か月)~3才(36ヵ月)まで。
幅(mm)
403
高さ(mm)
345
材質(本体)
本体:天然木、MDF/高さ調整ゴム:合成ゴム
質量(g)
4.8
種類
補助椅子
奥行(mm)
370
キャスター
なし
肘掛
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×370×345
適合年齢(歳)
おすわりができる頃(生後7か月)~3才(36ヵ月)まで。
スタッキング
可能
テーブルの有無
なし
内容量
1台
関連資料:
(1.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62294534
BU13
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません