曜日別特売

Combi施設用ブースターシート

Combi施設用ブースターシート - コンビCombi施設用ブースターシート - コンビ

お子様連れでも安心して外食が楽しめるよう、快適で居住性に配慮した外食施設向けの乳幼児補助いすです。テーブルとベンチシートの2か所で固定出来るので、設備の位置を変えずにご利用いただけます。

用途乳幼児用の補助いすです。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×360仕様使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7か月)~3才(36ヵ月)まで。材質(本体)本体:天然木、MDF/高さ調整ゴム:合成ゴム質量(g)4.8適合年齢(歳)おすわりができる頃(生後7か月)~3才(36ヵ月)まで。内容量1台
関連資料:(1.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62294525BU11403×370×360
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,100/税込¥2,310
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする