曜日別特売

Combiハイチェア

Combiハイチェア - コンビCombiハイチェア - コンビ

お子様連れでも安心して外食が楽しめるよう、快適で居住性に配慮した外食施設向けの乳幼児補助いすです。

用途乳幼児用の補助いすです。仕様ガード付き、3点ベルト、ネスティング可能幅(mm)531高さ(mm)798、足のせ台:289材質(本体)本体:天然木、MDF質量(g)6.6種類補助椅子奥行(mm)481全高(mm)798キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×481×798 足のせ台の高さ:289座面高さ(mm)495適合年齢(歳)おすわりができる頃(生後7か月)~5才(60ヵ月)までスタッキング不可テーブルの有無なし内容量1台
関連資料:(1.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62294516HC22
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,600/税込¥3,960
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする