協和精工
PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途
超硬合金、マシナブルセラミックの加工
材質
PCD
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62400374
DCRE-205005
0.5
1
R0.05
0.5
0.46
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400390
DCRE-205010
0.5
1
R0.1
0.5
0.46
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400399
DCRE-205020
0.5
1
R0.2
0.5
0.46
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400408
DCRE-210005
1
2
R0.05
1
0.95
¥
94,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
62400417
DCRE-210010
1
2
R0.1
1
0.95
¥
94,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
62400426
DCRE-210020
1
2
R0.2
1
0.95
¥
94,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
62400435
DCRE-220005
1.5
4
R0.05
2
1.95
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400444
DCRE-220010
1.5
4
R0.1
2
1.95
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400460
DCRE-220020
1.5
4
R0.2
2
1.95
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400469
DCRE-215005
1.5
3
R0.05
1.5
1.45
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400478
DCRE-215010
1.5
3
R0.1
1.5
1.45
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400487
DCRE-215020
1.5
3
R0.2
1.5
1.45
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください