協和精工
PCDボールエンドミル
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途
超硬合金、マシナブルセラミックの加工
材質
PCD
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
内容量
1本
全11種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.6
1
1.2
1.4
1.5
有効長(mm)
選択してください
0.8
1
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3
3.2
3.6
4
ボール半径R(mm)
選択してください
R0.2
R0.25
R0.3
R0.4
R0.5
R0.6
R0.7
R0.75
R0.8
R0.9
R1
刃径(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
有効長(mm)
ボール半径R(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62400268
DCBE-2020
0.3
0.8
R0.2
0.4
0.36
¥
105,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400277
DCBE-2025
0.4
1
R0.25
0.5
0.46
¥
102,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400286
DCBE-2040
0.6
1.6
R0.4
0.8
0.76
¥
94,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
62400295
DCBE-2050
1
2
R0.5
1
0.95
¥
88,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
62400304
DCBE-2060
1.2
2.4
R0.6
1.2
1.15
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400320
DCBE-2070
1.4
2.8
R0.7
1.4
1.35
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400329
DCBE-2075
1.5
3
R0.75
1.5
1.45
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400338
DCBE-2030
0.5
1.2
R0.3
0.6
0.56
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400347
DCBE-2080
1.5
3.2
R0.8
1.6
1.55
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400356
DCBE-2090
1.5
3.6
R0.9
1.8
1.75
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
62400365
DCBE-2100
1.5
4
R1
2
1.95
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください