協和精工
超硬刃長違いエンドミル(TIALN)
刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
TIALNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413385
KSEA-220140
14
50
4
2
¥
13,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62413394
KSEA-230210
21
60
6
3
¥
13,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62413410
KSEA-240200
20
60
6
4
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62413419
KSEA-240300
30
70
6
4
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62413428
KSEA-240350
35
80
6
4
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
62413437
KSEA-240400
40
80
6
4
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62413446
KSEA-210040
4
50
4
1
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
62413455
KSEA-220080
8
50
4
2
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
62413464
KSEA-230120
12
50
6
3
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
62413480
KSEA-230030
3
50
6
3
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62413489
KSEA-230060
6
50
6
3
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62413498
KSEA-230090
9
50
6
3
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62413507
KSEA-215080
8
50
4
1.5
¥
10,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62413516
KSEA-210010
1
50
4
1
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413525
KSEA-210020
2
50
4
1
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413534
KSEA-210030
3
50
4
1
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413550
KSEA-215020
2
50
4
1.5
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413559
KSEA-215040
4
50
4
1.5
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413568
KSEA-220020
2
50
4
2
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413577
KSEA-220040
4
50
4
2
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413586
KSEA-220060
6
50
4
2
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62413595
KSEA-210060
6
50
4
1
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62413604
KSEA-210070
7
50
4
1
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62413620
KSEA-210080
8
50
4
1
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62413629
KSEA-230180
18
60
6
3
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62413638
KSEA-230150
15
60
6
3
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
62413647
KSEA-240160
16
60
6
4
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
62413656
KSEA-210050
5
50
4
1
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62413665
KSEA-215060
6
50
4
1.5
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62413674
KSEA-220100
10
50
4
2
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62413690
KSEA-220180
18
60
4
2
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
62413699
KSEA-210090
9
50
4
1
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413708
KSEA-210100
10
50
4
1
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413717
KSEA-215100
10
50
4
1.5
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413726
KSEA-215120
12
50
4
1.5
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413735
KSEA-220160
16
60
4
2
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413744
KSEA-230250
25
70
6
3
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
62413760
KSEA-240040
4
50
6
4
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62413769
KSEA-240080
8
50
6
4
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62413778
KSEA-240120
12
50
6
4
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62413787
KSEA-215150
15
50
4
1.5
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62413796
KSEA-230300
30
70
6
3
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62413805
KSEA-240250
25
70
6
4
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62413814
KSEA-220120
12
50
4
2
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
62413830
KSEA-220200
20
60
4
2
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください