曜日別特売

超硬V型エンドミル(TIALN)

超硬V型エンドミル(TIALN) - 協和精工

先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
先端角(°)
全長L(mm)
先端径(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62421514KSVA-2060601260600.2(フラット)6
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62421530KSVA-209005190400.06(フラット)3
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62421539KSVA-2090061.290400.06(フラット)3
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62421548KSVA-209045990500.3(フラット)6
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62421557KSVA-2090501090600.3(フラット)6
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62421566KSVA-21205010120600.3(フラット)6
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62421575KSVA-206030660500.1(フラット)6
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62421584KSVA-209030690500.2(フラット)6
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62421600KSVA-2120306120500.2(フラット)6
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62421609KSVA-206040860500.15(フラット)6
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62421618KSVA-209035790500.2(フラット)6
14,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62421627KSVA-209040890500.2(フラット)6
14,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62421636KSVA-2120408120500.2(フラット)6
14,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62421645KSVA-209009290400.06(フラット)3
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421654KSVA-2090214.590450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421670KSVA-2090224.590450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421679KSVA-209023590450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421688KSVA-209024590450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421697KSVA-209025590450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421706KSVA-209026690450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421715KSVA-209027690450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421724KSVA-209028690450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421740KSVA-209029690450.2(フラット)4
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62421749KSVA-206010260450.08(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421758KSVA-206015360450.08(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421767KSVA-206020460450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421776KSVA-209010290450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421785KSVA-2090112.590450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421794KSVA-2090122.590450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421810KSVA-209013390450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421819KSVA-209014390450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421828KSVA-209015390450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421837KSVA-2090163.590450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421846KSVA-2090173.590450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421855KSVA-209018490450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421864KSVA-209019490450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
62421880KSVA-209020490450.2(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421889KSVA-2120102120450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421898KSVA-2120153120450.1(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421907KSVA-2120204120450.2(フラット)4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62421916KSVA-2060501060600.2(フラット)6
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62421925KSVA-2090551190600.3(フラット)6
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62421934KSVA-2090601290600.3(フラット)6
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62421950KSVA-21206012120600.3(フラット)6
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62421959KSVA-2090071.490400.06(フラット)3
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62421968KSVA-2090081.690400.06(フラット)3
12,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする