曜日別特売

超硬面取りカッター

超硬面取りカッター - 協和精工

小径部品や深堀の面取り加工に最適。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4内容量1本
全71種類を絞り込む
全長L(mm)
先端径(mm)
刃径(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
有効長(mm)
先端径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62383556KMC-29003S4010.03(フラット)0.3
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383565KMC-29004S4010.03(フラット)0.4
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383574KMC-29005S401.50.04(フラット)0.5
6,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
62383590KMC-29005L4050.08(フラット)0.5
7,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
62383599KMC-29005075407.50.08(フラット)0.5
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383608KMC-29006S401.50.04(フラット)0.6
6,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
62383617KMC-29006L4050.08(フラット)0.6
7,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
62383626KMC-29007S4020.04(フラット)0.7
5,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62383635KMC-29007L4060.08(フラット)0.7
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383644KMC-29008S4020.04(フラット)0.8
5,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62383660KMC-29008L4060.08(フラット)0.8
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383669KMC-2900815050150.08(フラット)0.8
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383678KMC-29009S4030.04(フラット)0.9
5,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62383687KMC-29009L4080.08(フラット)0.9
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383696KMC-2900915050150.08(フラット)0.9
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383705KMC-29010S4530.06(フラット)1
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62383714KMC-2901020060200.1(フラット)1
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62383730KMC-2901030070300.1(フラット)1
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383739KMC-29012S4540.06(フラット)1.2
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62383748KMC-2901220060200.1(フラット)1.2
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62383757KMC-2901230070300.1(フラット)1.2
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383766KMC-29015S4540.06(フラット)1.5
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62383775KMC-2901520060200.1(フラット)1.5
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62383784KMC-2901530070300.1(フラット)1.5
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383800KMC-2901535080350.15(フラット)1.5
9,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62383809KMC-29018S4550.06(フラット)1.8
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62383818KMC-2901810045100.06(フラット)1.8
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62383827KMC-2901820060200.1(フラット)1.8
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62383836KMC-2901830070300.1(フラット)1.8
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383845KMC-29020S4550.1(フラット)2
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62383854KMC-2902010045100.1(フラット)2
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62383870KMC-2902020060200.2(フラット)2
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
62383879KMC-2902030070300.2(フラット)2
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62383888KMC-2902035080350.2(フラット)2
9,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62383897KMC-29025S4560.1(フラット)2.5
6,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
62383906KMC-29025L60200.2(フラット)2.5
7,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
62383915KMC-2902530070300.2(フラット)2.5
8,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
62383924KMC-29030S4560.1(フラット)3
6,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
62383940KMC-29030L60200.2(フラット)3
7,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
62383949KMC-2903030070300.2(フラット)3
8,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
62383958KMC-2904007070-0.2(フラット)4
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
62383967KMC-29003L4030.06(フラット)0.3
7,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62383976KMC-29004L4030.06(フラット)0.4
7,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62383985KMC-2901025070250.1(フラット)1
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62383994KMC-2901225070250.1(フラット)1.2
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62384010KMC-2901525070250.1(フラット)1.5
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62384019KMC-2901825070250.1(フラット)1.8
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62384028KMC-2902025070250.2(フラット)2
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62384037KMC-290030604060.06(フラット)0.3
9,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62384046KMC-290040604060.06(フラット)0.4
9,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする