協和精工
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃数
2枚刃
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
469
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62391484
KSR-230015R
8
45
6
0.15
3
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391500
KSR-230025R
8
45
6
0.25
3
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391509
KSR-230035R
8
45
6
0.35
3
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391518
KSR-230045R
8
45
6
0.45
3
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391527
KSR-230050R
8
45
6
0.5
3
¥
11,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391536
KSR-230075R
8
45
6
0.75
3
¥
12,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62391545
KSR-230100R
8
45
6
1
3
¥
11,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
62391554
KSR-240015R
11
45
6
0.15
4
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
62391570
KSR-240025R
11
45
6
0.25
4
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
62391579
KSR-240035R
11
45
6
0.35
4
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
62391588
KSR-240045R
11
45
6
0.45
4
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
62391597
KSR-240075R
11
45
6
0.75
4
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62391606
KSR-240100R
11
45
6
1
4
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62391615
KSR-260015R
13
50
6
0.15
6
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62391624
KSR-260025R
13
50
6
0.25
6
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62391640
KSR-260035R
13
50
6
0.35
6
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62391649
KSR-260045R
13
50
6
0.45
6
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62391658
KSR-260075R
13
50
6
0.75
6
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
62391667
KSR-260125R
13
50
6
1.25
6
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
62391676
KSR-210010R
3
40
4
0.1
1
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
62391685
KSR-210015R
3
40
4
0.15
1
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
62391694
KSR-210020R
3
40
4
0.2
1
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
62391710
KSR-210025R
3
40
4
0.25
1
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
62391719
KSR-210030R
3
40
4
0.3
1
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
62391728
KSR-215015R
4
40
4
0.15
1.5
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391737
KSR-215025R
4
40
4
0.25
1.5
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391746
KSR-216010R
4
40
4
0.1
1.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391755
KSR-216015R
4
40
4
0.15
1.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391764
KSR-216020R
4
40
4
0.2
1.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391780
KSR-216025R
4
40
4
0.25
1.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391789
KSR-216030R
4
40
4
0.3
1.6
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391798
KSR-217010R
4
40
4
0.1
1.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391807
KSR-217015R
4
40
4
0.15
1.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391816
KSR-217020R
4
40
4
0.2
1.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391825
KSR-217025R
4
40
4
0.25
1.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391834
KSR-217030R
4
40
4
0.3
1.7
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391850
KSR-218010R
4
40
4
0.1
1.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391859
KSR-218015R
4
40
4
0.15
1.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391868
KSR-218020R
4
40
4
0.2
1.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391877
KSR-218025R
4
40
4
0.25
1.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391886
KSR-218030R
4
40
4
0.3
1.8
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391895
KSR-219010R
4
40
4
0.1
1.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391904
KSR-219015R
4
40
4
0.15
1.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391920
KSR-219020R
4
40
4
0.2
1.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391929
KSR-219025R
4
40
4
0.25
1.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391938
KSR-219030R
4
40
4
0.3
1.9
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391947
KSR-220015R
6
40
4
0.15
2
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391956
KSR-220025R
6
40
4
0.25
2
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391965
KSR-220035R
6
40
4
0.35
2
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
62391974
KSR-220040R
6
40
4
0.4
2
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ