超硬2枚刃エンドミル

超硬2枚刃エンドミル - 協和精工

汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419080KSET-2010020.24030.1
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62419089KSET-20702024030.7
9,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62419098KSET-2080252.54030.8
9,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62419107KSET-2050151.54030.5
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62419116KSET-20602024030.6
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62419125KSET-23008084563
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62419134KSET-235100104563.5
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62419150KSET-260130135066
12,500
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
62419159KSET-20401014030.4
11,600
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62419168KSET-20301014030.3
13,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
62419177KSET-20903034030.9
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419186KSET-21003034041
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419195KSET-21103034041.1
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419204KSET-21203034041.2
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419220KSET-21303034041.3
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419229KSET-21403034041.4
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419238KSET-21504044041.5
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419247KSET-21604044041.6
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419256KSET-21704044041.7
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419265KSET-21804044041.8
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419274KSET-21904044041.9
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419290KSET-22006064542
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419299KSET-22106064542.1
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419308KSET-22206064542.2
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419317KSET-22306064542.3
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419326KSET-22406064542.4
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419335KSET-22508084542.5
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419344KSET-22608084542.6
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419360KSET-22708084542.7
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419369KSET-22808084542.8
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419378KSET-22908084542.9
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62419387KSET-240110114564
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62419396KSET-245110115064.5
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62419405KSET-250130135065
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62419414KSET-255130135065.5
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62419430KSET-2020050.54030.2
15,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする