超硬センターVエンドミル

超硬センターVエンドミル - 協和精工

先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
先端径(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396174KSV-2605010600.2(フラット)65
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62396190KSV-2705010600.2(フラット)65
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62396199KSV-2805010600.2(フラット)65
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62396208KSV-290092400.06(フラット)30.9
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62396217KSV-290357500.2(フラット)63.5
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62396226KSV-290408500.2(フラット)64
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62396235KSV-290459500.3(フラット)64.5
13,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
62396244KSV-2905010600.3(フラット)65
13,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
62396260KSV-2905511600.3(フラット)65.5
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62396269KSV-2906012600.3(フラット)66
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62396278KSV-2120092400.06(フラット)30.9
9,100
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
62396287KSV-230102450.08(フラット)41
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396296KSV-230153450.08(フラット)41.5
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396305KSV-230204450.1(フラット)42
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396314KSV-245102450.08(フラット)41
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396330KSV-245153450.08(フラット)41.5
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396339KSV-245204450.1(フラット)42
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396348KSV-260102450.08(フラット)41
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396357KSV-260112.5450.08(フラット)41.1
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396366KSV-260122.5450.08(フラット)41.2
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396375KSV-260133450.08(フラット)41.3
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396384KSV-260143450.08(フラット)41.4
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396400KSV-260153450.08(フラット)41.5
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396409KSV-260163.5450.08(フラット)41.6
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396418KSV-260173.5450.08(フラット)41.7
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396427KSV-260184450.08(フラット)41.8
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396436KSV-260194450.08(フラット)41.9
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396445KSV-260204450.1(フラット)42
9,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396454KSV-270255450.1(フラット)42.5
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396470KSV-270306450.1(フラット)43
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396479KSV-280255450.1(フラット)42.5
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396488KSV-280306450.1(フラット)43
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396497KSV-290071.4400.06(フラット)30.7
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396506KSV-290081.6400.06(フラット)30.8
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396515KSV-290214.5450.2(フラット)42.1
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396524KSV-290224.5450.2(フラット)42.2
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396540KSV-290235450.2(フラット)42.3
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396549KSV-290245450.2(フラット)42.4
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396558KSV-290255450.2(フラット)42.5
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396567KSV-290266450.2(フラット)42.6
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396576KSV-290276450.2(フラット)42.7
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396585KSV-290286450.2(フラット)42.8
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396594KSV-290296450.2(フラット)42.9
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396610KSV-290306450.2(フラット)43
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396619KSV-2120071.4400.06(フラット)30.7
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396628KSV-2120081.6400.06(フラット)30.8
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62396637KSV-2606012600.2(フラット)66
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62396646KSV-2706012600.2(フラット)66
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62396655KSV-2806012600.2(フラット)66
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62396664KSV-270102450.08(フラット)41
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする