曜日別特売

超硬ロングエンドミル

超硬ロングエンドミル - 協和精工

刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413839KSEL-2010030.34030.1
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62413848KSEL-2010040.44030.1
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62413857KSEL-2010050.54030.1
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62413866KSEL-2010060.64030.1
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62413875KSEL-2010070.74030.1
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62413884KSEL-2010080.84030.1
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62413900KSEL-20101014030.1
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62413909KSEL-2010121.24030.1
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62413918KSEL-2010151.54030.1
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62413927KSEL-2015151.54030.15
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62413936KSEL-20152024030.15
22,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62413945KSEL-20304044030.3
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62413954KSEL-20354554030.35
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62413970KSEL-20405054030.4
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62413979KSEL-20452024030.45
11,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
62413988KSEL-20456064030.45
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62413997KSEL-2050151.54030.5
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62414006KSEL-20552024030.55
10,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
62414015KSEL-20604044030.6
11,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62414024KSEL-20606064030.6
13,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
62414040KSEL-2065454.54030.65
11,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62414049KSEL-20657074030.65
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414058KSEL-20705054030.7
11,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62414067KSEL-20707074030.7
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414076KSEL-20759094030.75
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62414085KSEL-20803034030.8
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414094KSEL-2080353.54030.8
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414110KSEL-208120124030.8
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62414119KSEL-21004044541
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414128KSEL-210512124541.05
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414137KSEL-211120124541.1
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414146KSEL-211514144541.15
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414155KSEL-212140144541.2
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414164KSEL-212514144541.25
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414180KSEL-214140144541.4
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414189KSEL-215520206041.55
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414198KSEL-216200206041.6
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414207KSEL-216520206041.65
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414216KSEL-217210216041.7
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414225KSEL-217521216041.75
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414234KSEL-218220226041.8
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414250KSEL-218522226041.85
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414259KSEL-219220226041.9
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414268KSEL-219524246041.95
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62414277KSEL-22008084542
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414286KSEL-220220226042
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62414295KSEL-225100104542.5
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414304KSEL-226100104542.6
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414320KSEL-227100104542.7
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62414329KSEL-228100104542.8
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする