協和精工
超硬リブ用エンドミル
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
321
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62384265
KRE-205080
0.7
50
8
4
0.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62384274
KRE-205100
0.7
50
10
4
0.5
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384290
KRE-205120
0.7
50
12
4
0.5
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384299
KRE-206080
0.9
50
8
4
0.6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62384308
KRE-206100
0.9
50
10
4
0.6
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384317
KRE-206120
0.9
50
12
4
0.6
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384326
KRE-207080
1
50
8
4
0.7
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62384335
KRE-207100
1
50
10
4
0.7
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384344
KRE-207120
1
50
12
4
0.7
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
62384360
KRE-208100
1.2
50
10
4
0.8
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62384369
KRE-209120
1.4
50
12
4
0.9
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62384378
KRE-210200
1.5
60
20
4
1
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
62384387
KRE-211060
1.6
50
6
4
1.1
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62384396
KRE-211120
1.6
50
12
4
1.1
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62384405
KRE-211300
1.6
70
30
4
1.1
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384414
KRE-212300
1.8
70
30
4
1.2
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384430
KRE-213300
1.9
70
30
4
1.3
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384439
KRE-214300
2.1
70
30
4
1.4
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384448
KRE-216200
2.4
60
20
4
1.6
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62384457
KRE-216300
2.4
70
30
4
1.6
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384466
KRE-217100
2.5
50
10
4
1.7
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62384475
KRE-217160
2.5
60
16
4
1.7
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62384484
KRE-217200
2.5
60
20
4
1.7
¥
9,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
62384500
KRE-217300
2.5
70
30
4
1.7
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384509
KRE-218200
2.7
60
20
4
1.8
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62384518
KRE-218300
2.7
70
30
4
1.8
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384527
KRE-219300
2.8
70
30
4
1.9
¥
12,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62384536
KRE-220250
3
70
25
4
2
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
62384545
KRE-220300
3
70
30
4
2
¥
8,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
62384554
KRE-221300
3.1
70
30
4
2.1
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
62384570
KRE-222300
3.3
70
30
4
2.2
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
62384579
KRE-223300
3.4
70
30
4
2.3
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
62384588
KRE-224300
3.6
70
30
4
2.4
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
62384597
KRE-225300
3.7
70
30
4
2.5
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
62384606
KRE-235300
5.2
70
30
6
3.5
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
62384615
KRE-240200
6
60
20
6
4
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62384624
KRE-240250
6
70
25
6
4
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
62384640
KRE-250400
7.5
80
40
6
5
¥
12,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
62384649
KRE-260400
9
80
40
6
6
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
62384658
KRE-260600
9
120
60
6
6
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
62384667
KRE-210160
1.5
60
16
4
1
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62384676
KRE-212200
1.8
60
20
4
1.2
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62384685
KRE-202015
0.3
40
1.5
4
0.2
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62384694
KRE-203060
0.4
50
6
4
0.3
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62384710
KRE-204060
0.6
50
6
4
0.4
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62384719
KRE-241400
6.1
80
40
6
4.1
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62384728
KRE-242400
6.3
80
40
6
4.2
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62384737
KRE-243400
6.4
80
40
6
4.3
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62384746
KRE-244400
6.6
80
40
6
4.4
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62384755
KRE-245400
6.7
80
40
6
4.5
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ