協和精工
超硬ミニチュアエンドミル
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長L(mm)
40
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
291
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410217
KMSE-2030
1
0.3
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62410226
KMSE-2040
1
0.4
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
62410235
KMSE-2090
2.5
0.9
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62410244
KMSE-2091
2.5
0.91
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410260
KMSE-2092
2.5
0.92
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410269
KMSE-2093
2.5
0.93
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410278
KMSE-2094
2.5
0.94
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410287
KMSE-2095
2.5
0.95
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410296
KMSE-2096
2.5
0.96
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410305
KMSE-2097
2.5
0.97
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410314
KMSE-2098
2.5
0.98
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410330
KMSE-2099
2.5
0.99
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
62410339
KMSE-2010
0.2
0.1
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62410348
KMSE-2190
5
1.9
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410357
KMSE-2200
6
2
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410366
KMSE-2210
6
2.1
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410375
KMSE-2220
6
2.2
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410384
KMSE-2230
6
2.3
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410400
KMSE-2240
6
2.4
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410409
KMSE-2250
8
2.5
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410418
KMSE-2260
8
2.6
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410427
KMSE-2270
8
2.7
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410436
KMSE-2280
8
2.8
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410445
KMSE-2290
8
2.9
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
62410454
KMSE-2020
0.4
0.2
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410470
KMSE-2031
1
0.31
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410479
KMSE-2032
1
0.32
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410488
KMSE-2033
1
0.33
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410497
KMSE-2034
1
0.34
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410506
KMSE-2035
1
0.35
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410515
KMSE-2036
1
0.36
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410524
KMSE-2037
1
0.37
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410540
KMSE-2038
1
0.38
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410549
KMSE-2039
1
0.39
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
62410558
KMSE-2191
5
1.91
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410567
KMSE-2192
5
1.92
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410576
KMSE-2193
5
1.93
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410585
KMSE-2194
5
1.94
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410594
KMSE-2195
5
1.95
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410610
KMSE-2196
5
1.96
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410619
KMSE-2197
5
1.97
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410628
KMSE-2198
5
1.98
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410637
KMSE-2199
5
1.99
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410646
KMSE-2201
6
2.01
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410655
KMSE-2202
6
2.02
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410664
KMSE-2203
6
2.03
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410680
KMSE-2204
6
2.04
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410689
KMSE-2205
6
2.05
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410698
KMSE-2206
6
2.06
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62410707
KMSE-2207
6
2.07
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ