協和精工
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル
コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
刃数
2枚刃
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃数
コーナー面取幅C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62387476
KSC-260175C
6
13
6
50
2枚刃
1.75
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
62387485
KSC-260200C
6
13
6
50
2枚刃
2
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
62387494
KSC-230010C
3
8
6
45
2枚刃
0.1
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387510
KSC-230015C
3
8
6
45
2枚刃
0.15
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387519
KSC-230020C
3
8
6
45
2枚刃
0.2
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387528
KSC-230025C
3
8
6
45
2枚刃
0.25
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387537
KSC-230030C
3
8
6
45
2枚刃
0.3
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387546
KSC-230035C
3
8
6
45
2枚刃
0.35
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387555
KSC-230040C
3
8
6
45
2枚刃
0.4
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387564
KSC-230045C
3
8
6
45
2枚刃
0.45
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387580
KSC-230050C
3
8
6
45
2枚刃
0.5
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62387589
KSC-280020C
8
20
8
60
2枚刃
0.2
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62387598
KSC-280030C
8
20
8
60
2枚刃
0.3
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62387607
KSC-280050C
8
20
8
60
2枚刃
0.5
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62387616
KSC-225010C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.1
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387625
KSC-225015C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.15
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387634
KSC-225020C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.2
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387650
KSC-225025C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387659
KSC-225030C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.3
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387668
KSC-225035C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.35
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387677
KSC-225040C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.4
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387686
KSC-225045C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.45
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387695
KSC-225050C
2.5
8
4
40
2枚刃
0.5
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62387704
KSC-210010C
1
3
4
40
2枚刃
0.1
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387720
KSC-210015C
1
3
4
40
2枚刃
0.15
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387729
KSC-210020C
1
3
4
40
2枚刃
0.2
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387738
KSC-210025C
1
3
4
40
2枚刃
0.25
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387747
KSC-210030C
1
3
4
40
2枚刃
0.3
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387756
KSC-215010C
1.5
4
4
40
2枚刃
0.1
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387765
KSC-215015C
1.5
4
4
40
2枚刃
0.15
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387774
KSC-215020C
1.5
4
4
40
2枚刃
0.2
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387790
KSC-215025C
1.5
4
4
40
2枚刃
0.25
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387799
KSC-215030C
1.5
4
4
40
2枚刃
0.3
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387808
KSC-220010C
2
6
4
40
2枚刃
0.1
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387817
KSC-220015C
2
6
4
40
2枚刃
0.15
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387826
KSC-220020C
2
6
4
40
2枚刃
0.2
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387835
KSC-220025C
2
6
4
40
2枚刃
0.25
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387844
KSC-220030C
2
6
4
40
2枚刃
0.3
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387860
KSC-220035C
2
6
4
40
2枚刃
0.35
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387869
KSC-220040C
2
6
4
40
2枚刃
0.4
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387878
KSC-220045C
2
6
4
40
2枚刃
0.45
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387887
KSC-220050C
2
6
4
40
2枚刃
0.5
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62387896
KSC-240075C
4
11
6
45
2枚刃
0.75
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
62387905
KSC-240100C
4
11
6
45
2枚刃
1
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
62387914
KSC-2100175C
10
22
10
70
2枚刃
1.75
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
62387930
KSC-2100200C
10
22
10
70
2枚刃
2
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
62387939
KSC-2100250C
10
22
10
70
2枚刃
2.5
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
62387948
KSC-2100300C
10
22
10
70
2枚刃
3
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
62387957
KSC-260075C
6
13
6
50
2枚刃
0.75
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62387966
KSC-260100C
6
13
6
50
2枚刃
1
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ